薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F20-30DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F20-30DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
30
取付支持形式
ロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
32件中 1~32件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613605CDQ2F20-30DMZ
¥6,880
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336233CDQ2F20-30DMZ-A72HL
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336242CDQ2F20-30DMZ-A73
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336251CDQ2F20-30DMZ-A73H
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336267CDQ2F20-30DMZ-A73L
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336276CDQ2F20-30DMZ-A73LS
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336285CDQ2F20-30DMZ-A73S
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336294CDQ2F20-30DMZ-A73Z
¥12,490
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336303CDQ2F20-30DMZ-A93
¥10,290
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336312CDQ2F20-30DMZ-A93V
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336321CDQ2F20-30DMZ-A93VL
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336337CDQ2F20-30DMZ-A93VLS
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336346CDQ2F20-30DMZ-A93VS
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336355CDQ2F20-30DMZ-A93VZ
¥12,320
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336364CDQ2F20-30DMZ-A93Z
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336373CDQ2F20-30DMZ-F7BAL
¥17,550
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336382CDQ2F20-30DMZ-F7BAVL
¥17,550
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336391CDQ2F20-30DMZ-F7BV
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336407CDQ2F20-30DMZ-F7BVL
¥14,030
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336416CDQ2F20-30DMZ-F7BVZ
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336425CDQ2F20-30DMZ-F7BWV
¥15,240
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336434CDQ2F20-30DMZ-J79W
¥15,240
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336443CDQ2F20-30DMZ-J79WL
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336452CDQ2F20-30DMZ-M9BAL
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336461CDQ2F20-30DMZ-M9BAVL
¥16,010
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336477CDQ2F20-30DMZ-M9BV
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336486CDQ2F20-30DMZ-M9BVL
¥14,030
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336495CDQ2F20-30DMZ-M9BVZ
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336504CDQ2F20-30DMZ-M9BW
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336513CDQ2F20-30DMZ-M9BWL
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336522CDQ2F20-30DMZ-M9BWS
¥9,960
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34336531CDQ2F20-30DMZ-M9BWV
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする