薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G20-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G20-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
ヘッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
ヘッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614323CDQ2G20-10DCMZ-A73L10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388776CDQ2G20-10DCMZ-A93VL10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388785CDQ2G20-10DCMZ-M9BVS10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388794CDQ2G20-10DCZ10ラバークッション
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388803CDQ2G20-10DCZ-F7BVL10ラバークッション
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388812CDQ2G20-10DCZ-M9BVL10ラバークッション
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388821CDQ2G20-15DCZ-M9BVL15ラバークッション
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388837CDQ2G20-20DCMZ-F7BWVL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388846CDQ2G20-20DCMZ-M9BAL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388855CDQ2G20-20DCMZ-M9BWVL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388864CDQ2G20-20DCZ20ラバークッション
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388873CDQ2G20-20DCZ-A73L20ラバークッション
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388882CDQ2G20-20DCZ-A73LS20ラバークッション
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388891CDQ2G20-20DCZ-A93VL20ラバークッション
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388907CDQ2G20-20DCZ-A93VLS20ラバークッション
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388916CDQ2G20-20DCZ-J79W20ラバークッション
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388925CDQ2G20-20DCZ-M9BW20ラバークッション
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388934CDQ2G20-25DCZ-J7925ラバークッション
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388943CDQ2G20-25DCZ-M9B25ラバークッション
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388952CDQ2G20-30DCMZ-F7BASDPC30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388961CDQ2G20-40DCMZ-A7340ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388977CDQ2G20-40DCMZ-A93V40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388986CDQ2G20-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388995CDQ2G20-50DCMZ-A93L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34389004CDQ2G20-50DCMZ-M9BL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34389013CDQ2G20-50DCMZ-M9BV50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする