薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全53種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
53種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616572CQ2F50-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544072CQ2F50-100DCZ100ラバークッション
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544081CQ2F50-100DMZ100ロッド先端おねじ
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544097CQ2F50-100DZ100ロッド先端めねじ
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544106CQ2F50-105DCMZ105ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544115CQ2F50-10DCZ10ラバークッション
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544124CQ2F50-10DMZ10ロッド先端おねじ
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544133CQ2F50-10DZ10ロッド先端めねじ
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544142CQ2F50-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544151CQ2F50-125DCZ125ラバークッション
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544167CQ2F50-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544176CQ2F50-150DCZ150ラバークッション
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544185CQ2F50-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544194CQ2F50-15DCZ15ラバークッション
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544203CQ2F50-15DMZ15ロッド先端おねじ
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544212CQ2F50-15DZ15ロッド先端めねじ
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544221CQ2F50-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544237CQ2F50-175DCZ175ラバークッション
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544246CQ2F50-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544255CQ2F50-200DCZ200ラバークッション
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544264CQ2F50-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544273CQ2F50-20DMZ20ロッド先端おねじ
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544282CQ2F50-20DZ20ロッド先端めねじ
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
34544291CQ2F50-240DCMZ240ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544307CQ2F50-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544316CQ2F50-250DCZ250ラバークッション
¥20,080
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544325CQ2F50-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544334CQ2F50-25DMZ25ロッド先端おねじ
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544343CQ2F50-25DZ25ロッド先端めねじ
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544352CQ2F50-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544361CQ2F50-300DCZ300ラバークッション
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544377CQ2F50-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544386CQ2F50-30DCZ30ラバークッション
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544395CQ2F50-30DMZ30ロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544404CQ2F50-30DZ30ロッド先端めねじ
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544413CQ2F50-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544422CQ2F50-35DCZ35ラバークッション
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544431CQ2F50-35DMZ35ロッド先端おねじ
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544447CQ2F50-35DZ35ロッド先端めねじ
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544456CQ2F50-40DMZ40ロッド先端おねじ
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544465CQ2F50-40DZ40ロッド先端めねじ
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544474CQ2F50-45DMZ45ロッド先端おねじ
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544483CQ2F50-45DZ45ロッド先端めねじ
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34544492CQ2F50-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34544501CQ2F50-50DCZ50ラバークッション
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544517CQ2F50-50DMZ50ロッド先端おねじ
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544526CQ2F50-50DZ50ロッド先端めねじ
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34544535CQ2F50-60DZ60ロッド先端めねじ
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544544CQ2F50-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34544553CQ2F50-75DMZ75ロッド先端おねじ
¥15,460
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする