TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)

TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) - testo(テストー)

放射率の設定が可能です(0.2~1.0)

寸法(mm)190×75×38質量(g)200電源9Vブロック型電池×1本温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(℃)
方式
精度
機能
スポット比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312671040560 83051個-30~+4001ポイントレ-ザ-式±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)バックライト10:1
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
795142000560 8305(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-30~+4001ポイントレ-ザ-式±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)バックライト10:1
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
795156880560 8305(英語版一般校正証明書付)1セット-30~+4001ポイントレ-ザ-式±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)バックライト10:1
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125035080560 8305(放射2点 校正証明書関連書類付)1セット-30~+400-±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)バックライト10:1
37,300
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125035170560 8305(放射3点 校正証明書関連書類付)1セット-30~+400-±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)バックライト10:1
42,400
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33191855830-T11個-30~+4001ポイントレ-ザ-式±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)。バックライト10:1
13,500
取扱い終了
33191864830-T21個-30~+4002ポイントレ-ザ-式±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)。バックライト12:1
16,500
取扱い終了
33191873teSto830-T41個-30~4002ポイントレーザー式±1℃または計測値の±1%(+0.1~+400℃)・±1.5℃(-20~0℃)・±2℃(-30~-20.1℃)。バックライト・アラーム30:1
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする