曜日別特売

小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計)

小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) - トーホー小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) - トーホー

奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。

仕様6打点式記録計付属品AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)寸法(mm)144×144×150質量(kg)1.5以下入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA電源電圧AC100~240V 50/60Hz記録方式ワイヤドット(6色リボン)消費電力(VA)30以下測定周期(秒)10s/全点アズワン品番1-5726-01測定点数(点)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33195355TRM1006C000T-Z
194,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする