曜日別特売

チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

チャートレス記録計(ユニバーサル入力型) - MG(旧エム・システム技研)

直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。
見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。
Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。
直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。

仕様
●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)
●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)
●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠
●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA
●保護等級:IP65準拠
●警報機能付
●演算機能付
寸法(mm)151.5×172×151.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
入力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3321059773VR2102-N-M21-9550-012
264,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
3321060673VR2106-N-M21-9550-026
286,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする