曜日別特売

SmDチップボックス

SmDチップボックス - アズワンSmDチップボックス - アズワン

微小な電子部品の収納に便利です。
相互に連結が可能です。

表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2内容量1式
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
材質
商品状態
内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33459063CA10116.5×28.5×20PP(ポリプロピレン)-18×18×181-9612-01
920919
919
1,011(税込)
翌々日出荷
33459081CA10233×28.5×20PP(ポリプロピレン)-18×29×181-9612-02
1,000999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
33459106CA10333×57×20PP(ポリプロピレン)-29×41×181-9612-03
1,2001,190
1,190
1,309(税込)
当日出荷
33459124CA101C16.5×28.5×20導電性PP(ポリプロピレン)-18×18×181-9612-04
1,2001,190
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
33459185CA103C33×57×20導電性PP(ポリプロピレン)-29×41×181-9612-06
1,7501,740
1,740
1,914(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
80454440CA102【ワケあり】33×28.5×20PP(ポリプロピレン)※理由あり(未使用・未開封)18×29×181-9612-02
1,000990
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
33459151CA102C33×28.5×20導電性PP(ポリプロピレン)-18×29×181-9612-05
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする