温度計(校正証明書/トレサビリティー付)

温度計(校正証明書/トレサビリティー付) - A&D(エー・アンド・デイ)

セパレート・センサー(センサーケーブル約1m)で離れた場所の
温度測定に便利。
上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。
温度表示間隔は10秒/2秒切替可能。すばやい温度変化を表示。
食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます。

最小表示
0.1℃(-20~+200℃)
0.2℃(-30~-20℃、+200~+240℃)
0.3℃(-40~-30℃、+240~+250℃)
0.5℃(-50~-40℃、+250~+260℃)
精度(℃)
±1(0~+60℃)
±2(-20~0℃、+60~+100℃)
±2.5(-50~-20℃)
±3(+100~+150℃)
±3.5(+150~+200℃)
±4(その他の測定温度)
付属品電池、取扱説明書、プローブキャップ、校正証明書、トレサビリティー付寸法(mm)58×107×18(センサー部含まず)質量(g)約80電源単4形乾電池1個測定範囲(℃)-50~260センサーサーミスタ測定周期(秒)10秒/2秒切替校正証明書一般校正内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34710234AD-5624
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする