PLチューブ

PLチューブ - ニッタPLチューブ - ニッタPLチューブ - ニッタPLチューブ - ニッタPLチューブ - ニッタPLチューブ - ニッタPLチューブ - ニッタPLチューブ - ニッタ

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。
環境に配慮したエコ型チューブです。
焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。
水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。
厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。

長さ(m)20材質ポリオレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性内容量1本
注意
※水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。
※水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結の無いようにしてください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34726115PL-4-4×2-BK-204×21.5(at20℃)
3,880
3,798
4,178(税込)
当日出荷
34726167PL-4-4×2-MW-204×2乳白1.5(at20℃)
3,880
3,798
4,178(税込)
当日出荷
34726212PL-4-4×2-BU-204×21.5(at20℃)
3,880
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34726124PL-4-6×4-BK-206×41.0(at20℃)
4,122
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34726176PL-4-6×4-MW-206×4乳白1.0(at20℃)
4,122
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34726221PL-4-6×4-BU-206×41.0(at20℃)
4,122
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
34726133PL-4-8×6-BK-208×60.7(at20℃)
4,607
4,198
4,618(税込)
当日出荷
34726185PL-4-8×6-MW-208×6乳白0.7(at20℃)
4,607
4,198
4,618(税込)
当日出荷
34726237PL-4-8×6-BU-208×60.7(at20℃)
4,607
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
34726142PL-4-10×8-BK-2010×80.5(at20℃)
5,336
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
34726194PL-4-10×8-MW-2010×8乳白0.5(at20℃)
5,336
5,198
5,718(税込)
当日出荷
34726246PL-4-10×8-BU-2010×80.5(at20℃)
5,336
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
34726151PL-4-12×9-BK-2012×90.7(at20℃)
7,518
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
34726203PL-4-12×9-MW-2012×9乳白0.7(at20℃)
7,518
6,598
7,258(税込)
当日出荷
34726255PL-4-12×9-BU-2012×90.7(at20℃)
7,518
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする