曜日別特売

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2 - omron(オムロン)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形内容量1個
全9種類を絞り込む
極数
適合センサ
ケーブル長(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
形状
タイプ
極数
適合センサ
ケーブル長(m)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66532122XS2F-M12PVC3A10MPLED-かん合部:M12ケーブル付コネクタ ソケット、片側コネクタ3PNP10
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
66532138XS2F-M12PVC3A2MNLED-かん合部:M12ケーブル付コネクタ ソケット、片側コネクタ3NPN2
2,200
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66532147XS2F-M12PVC3A2MPLED-かん合部:M12ケーブル付コネクタ ソケット、片側コネクタ3PNP2
2,200
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66532156XS2F-M12PVC3A5MNLED-かん合部:M12ケーブル付コネクタ ソケット、片側コネクタ3NPN5
2,550
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
66532165XS2F-M12PVC3A5MPLED-かん合部:M12ケーブル付コネクタ ソケット、片側コネクタ3PNP5
2,550
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
66532174XS2F-M12PVC4A10MPLED都度納期確認かん合部:M12ケーブル付コネクタ ソケット、片側コネクタ4PNP10
3,850
3,798
4,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
66532183XS2F-M12PVC4A2MPLED-かん合部:M12ケーブル付コネクタ ソケット、片側コネクタ4PNP2
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
66532192XS2F-M12PVC4A5MPLED-かん合部:M12ケーブル付コネクタ ソケット、片側コネクタ4PNP5
3,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
66532113XS2F-M12PVC3A10MNLED都度納期確認かん合部:M12ケーブル付コネクタ ソケット、片側コネクタ3NPN10
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする