曜日別特売

モリブデンラバーグリス

モリブデンラバーグリス - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(27件のレビュー)

ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。

用途
ホイールシリンダーのピストン、カップ
マスター、レリーズシリンダーのピストン部
ブレーキシューが当たるバックプレート部
アンカーピンの摺動部
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34897913782336 PRO7711本(420mL)スプレー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34897922782460 PRO7721本(100g)チューブ
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: スライドドアのメンテ
建設業・工事業

いままでチェーングリスを使っていましたが容量が少ないので、この商品に切替えました。
ブレーキメンテのほか、スラドアやらツールカートのキャスターなど各所に使っています。
容量・価格とも手頃なので兼用してスプレーグリスの種類を減らします!
独特の香りは吹いた日は強めに感じますが、やがて消えます。

2022-11-04
用途: 自動車整備

容量、価格、品質どれをとっても問題無しリピート中です。

対象商品 : 34897913
2020-10-07
用途: ブレーキメンテナンス

このメーカーのものは初購入です。他のメーカーのものはノズルの詰まりがたまにありましたがこちらのメーカーのノズルに期待してます。

1が参考にしています
対象商品 : 34897913
2021-02-10
用途: ブレーキメンテナンス

ゴム部品や金属部にも使えて価格・容量とも大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 34897913
2019-09-07
用途: 車のメンテナンス時
一元堂 栗原均整施療所サービス業

エスティマACR30の前輪ブレーキパッド交換時に使用。ブレーキシリンダーの周辺ゴム、キャリパーの摺動部のブーツ内部に吹き付けました。十分な量があるので、安心して使えました。

対象商品 : 34897913
2021-05-02
用途: ホイールシリンダーカップ組み付け等
有限会社 増田商会自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使用しています。コストパフォーマンスもいいのでいつもリピートしています。

対象商品 : 34897913
2019-11-11
用途: ブレーキメンテナンス等
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に容量が多く、ラバーグリスとしても使えるので、とても重宝しています。

対象商品 : 34897913
2020-05-21
用途: メンテナンス時
その他業種

普通使用できており、値段を加味して考えれば、素晴らしい商品だと思います!また再購入したいです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする