曜日別特売

ディスクブレーキグリース

ディスクブレーキグリース - 日本バーズディスクブレーキグリース - 日本バーズ
(11件のレビュー)

ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。

用途自動車グリース使用温度範囲(℃)-40~288液色白色が混ざった半透明危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34935862222761本(100g)
4,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
34935853223061本(10g)
1,000
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34935853
2024-05-19
用途: ブレーキパッドのカッチン音防止に使用
yamagaその他業種

このグリスは高粘度なのでブレーキパッドの耳の部分とシムの間の緩衝材の役割をしてくれて、カッチン音防止に役に立つのでお気に入りです。

4が参考にしています
対象商品 : 34935853
2022-06-05
用途: スクーターのメンテナンス
卸売・小売業

パッドグリースを何種類か試してみましたが、ブレーキをかけると『カコッ』と変な音がして不快でした。
こちらのグリースはかなりの粘着性があって、逆に心配?だったので
極薄く塗布してみたところ、不快な『カコッ』音が消えました!
峠の下り等でブレーキが発熱してくるとキーキー鳴っていたのも改善されたようです。
量に対したら価格は高いですが、性能も高いです。
『カコッ』という不快な音が気になる方にはオススメできます。

3が参考にしています
対象商品 : 34935862
2021-10-21
用途: 自動車部品
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は別のものやスプレータイプのものを使用しておりましたが、一番この商品が粘土があり使いやすくいいと思いした。値段は少し張りますが値段の通りの仕事をしてくれます。

2が参考にしています
対象商品 : 34935853
2021-07-08
用途: 鳴き止め・潤滑

バーズ製のスプレーが大変便利で効果もあるのだが、高いので今回はチューブタイプにした。適度な粘度があるので使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 34935862
2019-01-04
用途: ディスクブレーキのカッチン音対策

此のグレースを使った処見事に音が消えた。後はどれだけの期間もつか
これからです。

対象商品 : 34935862
2018-08-18
用途: 自動車整備

ブレーキのカチカチ音が見事に消えた。
素晴らしいグリスです。
価格が、高いのがネックです。

対象商品 : 34935853
2018-05-13
用途: 自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレーキのカッチン音対策で使用しました。抜群の効果です。量についてはサンデーメカニックにとって必要十分な量だと思います。

対象商品 : 34935853
2017-06-08
用途: パッド交換

このサイズでこの価格は無いよな。こういう商品こそモノタロウブランドで出して欲しい。
グリスとしては普通の耐熱グリスなんですから。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする