曜日別特売

ディスクブレーキグリース

ディスクブレーキグリース - 日本バーズ
(1件のレビュー)

ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。

用途自動車グリース使用温度範囲(℃)-40~288液色白色が混ざった半透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性内容量1本(290mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3493587122334
4,100
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34935871
2017-04-27
用途: ブレーキパッド交換時

スプレー時に泡立ちが多く、手でなじませないと垂れて易い状況になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする