ホイルカバー
愛車の足回りをクールにドレスアップ
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途軽自動車スチールホイール専用
材質ABS樹脂
サイズ(inch)12
穴数5
付属品調整リング×4個
内容量1セット(4枚)
注意
※車種及びホイール形状により、取付できない場合があります。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35103117 | WS175-12 | 17068162 | HC2512-N |
![]() |
ホイールカバー | モノタロウ | 1セット(4枚) | ¥1,990 税込¥2,189 | メーカー違いの相当品です |