京セラインダストリアルツールズ
充電式小型レシプロソー
(1件のレビュー)
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
切断能力(mm)
(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5
ストローク数(min
-1
)
0~5000
ストローク量(mm)
10
長さ(mm)
350
付属品
長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm
本体質量(kg)
1.8
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電器形名
電池パック
充電器質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35155014
BRJ-120
BC-1400L
B-1430L(リチウムイオン)14.4V・3000mAh
0.74
¥
65,000
取扱い終了
52957284
BRJ-120L5
-
(リチウムイオン)14.4V・5000mAh
-
¥
65,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
竹伐り工具のご提案
この動画は、
9人
が参考にしています。
参考になった