京セラインダストリアルツールズ
充電式小型レシプロソー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
52957284
品番
BRJ-120L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
切断能力(mm)
(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5
ストローク数(min
-1
)
0~5000
ストローク量(mm)
10
長さ(mm)
350
電池パック
(リチウムイオン)14.4V・5000mAh
付属品
長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm
本体質量(kg)
1.8
バッテリー電圧(V)
14.4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
商品説明動画
竹伐り工具のご提案
この動画は、
9人
が参考にしています。
参考になった