インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm

インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm - オリエンタルモーター
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90内容量1台
全49種類を絞り込む
電圧(V)
電源
49種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
353950715IK90GU-AWJ0.09110/115単相
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
353950875IK90GU-AWTJ0.09110/115単相
16,40015,980
11,982
アウトレット
13,180(税込)
当日出荷
残り4点です
353950965IK90GU-AWTU0.09110/115単相
16,40015,980
15,980
17,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
353951055IK90GU-AWU0.09110/115単相
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
43日以内出荷
返品不可
353951145IK90GU-CWE0.09220/220/230/230単相
13,90012,980
12,980
14,278(税込)
43日以内出荷
返品不可
353951235IK90GU-CWJ0.09200単相
13,90012,980
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
353951325IK90GU-CWTE0.09220/220/230/230単相
17,00016,980
16,980
18,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
353951415IK90GU-CWTJ0.09200単相
17,00016,980
16,980
18,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
353951575IK90GU-SW0.09200/200/220/230三相
13,90012,980
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
353951665IK90GU-SWM0.09200/200/220/230三相
31,70029,980
29,980
32,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
353951755IK90GU-SWT0.09200/200/220/230三相
17,00016,980
16,980
18,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
353951845IK90A-AW2J0.09100単相
13,90012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
353951935IK90A-AW2TJ0.09100単相
17,10016,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
353952025IK90A-AW2TU0.09110/115単相
17,10016,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
353952115IK90A-AW2U0.09110/115単相
13,90012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
353952275IK90A-BW2J0.09100単相
12,40011,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
353952365IK90A-BW2U0.09110/115単相
12,40011,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
353952455IK90A-CW2E0.09220/230単相
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
353952545IK90A-CW2J0.09200単相
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
353952635IK90A-CW2TE0.09200/230単相
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
353952725IK90A-CW2TJ0.09200単相
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
353952815IK90A-DW2J0.09200単相
12,90011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
353952975IK90A-DW3E0.09220/230単相
12,90011,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
353953065IK90A-SW20.09200/200/220/230三相
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
353953155IK90A-SW2M0.09200/200/220/230三相
33,00032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
353953245IK90A-SW2T0.09200/200/220/230三相
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
353953335IK90A-TW20.09200/200/220/230三相
12,90011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
353953425IK90GE-AW2J0.09100単相
13,90012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
353953515IK90GE-AW2TJ0.09100単相
17,10016,980
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
353953675IK90GE-AW2TU0.09110/115単相
17,10016,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
353953765IK90GE-AW2U0.09110/115単相
13,90012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
353953855IK90GE-CW2E0.09220/230単相
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
353953945IK90GE-CW2J0.09200単相
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
353954035IK90GE-CW2TE0.09220/230単相
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
353954215IK90GE-SW20.09200/200/220/230三相
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
353954375IK90GE-SW2M0.09200/200/220/230三相
33,00032,980
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
353954465IK90GE-SW2T0.09200/200/220/230三相
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
353949655IK90A-AWJ-100、110/115単相
11,100
取扱い終了
返品不可
353949745IK90A-AWTJ-100、110/115単相
13,600
取扱い終了
返品不可
353949835IK90A-AWTU-100、110/115単相
13,600
取扱い終了
返品不可
353949925IK90A-AWU-100、110/115単相
11,100
取扱い終了
返品不可
353950015IK90A-CWE-200、220/230単相
11,500
取扱い終了
返品不可
353950175IK90A-CWJ-200、220/230単相
11,500
取扱い終了
返品不可
353950265IK90A-CWTE-200、220/230単相
14,000
取扱い終了
返品不可
353950355IK90A-CWTJ-200、220/230単相
14,000
取扱い終了
返品不可
353950445IK90A-SW-200/220/230三相
11,500
取扱い終了
返品不可
353950535IK90A-SWM-200/220/230三相
26,200
取扱い終了
返品不可
353950625IK90A-SWT-200/220/230三相
14,000
取扱い終了
返品不可
353954125IK90GE-CW2TJ-200単相
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする