防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W - オリエンタルモーター
モーター取付角寸法(mm)90内容量1台
全180種類を絞り込む
電圧(V)
電源
減速比
180種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
減速比
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35405011FPW540A2-3J0.04100単相3単相100V/200V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405027FPW540A2-3.6J0.04100単相3.6単相100V/200V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405036FPW540A2-5J0.04100単相5単相100V/200V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405045FPW540A2-6J0.04100単相6単相100V/200V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
35405054FPW540A2-7.5J0.04100単相7.5単相100V/200V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405063FPW540A2-9J0.04100単相9単相100V/200V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405072FPW540A2-12.5J0.04100単相12.5単相100V/200V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35405081FPW540A2-15J0.04100単相15単相100V/200V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
35405097FPW540A2-18J0.04100単相18単相100V/200V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405106FPW540A2-25J0.04100単相25単相100V/200V用コンデンサ
32,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405115FPW540A2-30J0.04100単相30単相100V/200V用コンデンサ
32,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405124FPW540A2-36J0.04100単相36単相100V/200V用コンデンサ
32,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405133FPW540A2-50J0.04100単相50単相100V/200V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405142FPW540A2-60J0.04100単相60単相100V/200V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405151FPW540A2-75J0.04100単相75単相100V/200V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405167FPW540A2-90J0.04100単相90単相100V/200V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405176FPW540A2-100J0.04100単相100単相100V/200V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405185FPW540A2-120J0.04100単相120単相100V/200V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405194FPW540A2-150J0.04100単相150単相100V/200V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405203FPW540A2-180J0.04100単相180単相100V/200V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405212FPW540A2-3U0.04110/115単相3単相110V/115V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405221FPW540A2-3.6U0.04110/115単相3.6単相110V/115V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405237FPW540A2-5U0.04110/115単相5単相110V/115V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405246FPW540A2-6U0.04110/115単相6単相110V/115V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405255FPW540A2-7.5U0.04110/115単相7.5単相110V/115V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405264FPW540A2-9U0.04110/115単相9単相110V/115V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405273FPW540A2-12.5U0.04110/115単相12.5単相110V/115V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35405282FPW540A2-15U0.04110/115単相15単相110V/115V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405291FPW540A2-18U0.04110/115単相18単相110V/115V用コンデンサ
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405307FPW540A2-25U0.04110/115単相25単相110V/115V用コンデンサ
32,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405316FPW540A2-30U0.04110/115単相30単相110V/115V用コンデンサ
32,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405325FPW540A2-36U0.04110/115単相36単相110V/115V用コンデンサ
32,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405334FPW540A2-50U0.04110/115単相50単相110V/115V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405343FPW540A2-60U0.04110/115単相60単相110V/115V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405352FPW540A2-75U0.04110/115単相75単相110V/115V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405361FPW540A2-90U0.04110/115単相90単相110V/115V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405377FPW540A2-100U0.04110/115単相100単相110V/115V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405386FPW540A2-120U0.04110/115単相120単相110V/115V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405395FPW540A2-150U0.04110/115単相150単相110V/115V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405404FPW540A2-180U0.04110/115単相180単相110V/115V用コンデンサ
33,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405413FPW540C2-3J0.04200単相3単相100V/200V用コンデンサ
32,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405422FPW540C2-3.6J0.04200単相3.6単相100V/200V用コンデンサ
32,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405431FPW540C2-5J0.04200単相5単相100V/200V用コンデンサ
32,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405447FPW540C2-6J0.04200単相6単相100V/200V用コンデンサ
32,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405456FPW540C2-7.5J0.04200単相7.5単相100V/200V用コンデンサ
32,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405465FPW540C2-9J0.04200単相9単相100V/200V用コンデンサ
32,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405474FPW540C2-12.5J0.04200単相12.5単相100V/200V用コンデンサ
32,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405483FPW540C2-15J0.04200単相15単相100V/200V用コンデンサ
32,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35405492FPW540C2-18J0.04200単相18単相100V/200V用コンデンサ
32,300
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
35405501FPW540C2-25J0.04200単相25単相100V/200V用コンデンサ
33,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする