曜日別特売

コスモ リオ2サイクル

コスモ リオ2サイクル - コスモ石油コスモ リオ2サイクル - コスモ石油
(21件のレビュー)

すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。
JASO規格FC認定品です。
優れた耐焼付性を備えています。
優れた清浄性を有しています。
排気ガスの煙が少ない潤滑油です。

用途
2サイクルガソリンエンジン専用油です。
分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。
オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。
仕様
(塩基価) 0.52mgKOH/g
(硫酸灰分) 0.05mass%
動粘度(mm2/s)
(40℃) 54.4
(100℃) 8.92
緑色系(目視)引火点(℃)100(COC)密度(g/cm3)0.867(15℃)流動点(℃)-30.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数143酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性
注意
※混合潤滑方式のガソリンと混合比は、原則、機械メーカーの指示に従ってください。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35508557-1缶(4L)鉱物油4L
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
35508566-1缶(20L)鉱物油20L
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
35508541-1缶(0.5L)鉱物油0.5L
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35508541-65689027-画像準備中コスモ リオ2サイクルコスモ石油1箱(500mL×30本)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35508541
2023-06-09
用途: 原付スクーターに使用
サービス業

純正や他メーカーの2ストオイルに比べると
排煙が多いですね
なので今では使っていません
吹き上りとかは普通でしたし容器もプラボトルで
容量も0.5リットルで使いやすかったのですが

1が参考にしています
対象商品 : 35508557
2022-10-26
用途: 草刈など

容量も多く使いやすい。エンジンも特別負担がかかっているように感じない。

対象商品 : 35508557
2022-04-17
用途: 草刈作業、チェーンソーオイル
農・林・水産業

エンジン刈払い機はコードカッターで年間100時間位使用していますが何ら問題は発生していません。エンジンのふけ上りが良く連続高回転でも熱ダレも見受けられません。
エンジン音も軽やかで50:1混合で長らく使用していますが排気孔からみたピストン傷も無く綺麗な状態を保っています。
缶の側面には混合比率について機械メーカーの指示に従うよう記載があるのが気になりますが私はFC、FDは50:1混合、FBは25:1混合と解釈しています。安価で良いオイルと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35508541
2021-04-18
用途: 87年式ヤマハメイト

500ccは使いきりサイズで便利。50ccの2stは必然的に全開時間が長くなるが全く問題なし。キャブつまりなども特になし。

2が参考にしています
対象商品 : 35508557
2020-11-27
用途: 原付三台に
サービス業

モトコンポ2台とエポに使っています。いろいろ使い、一つ前はヒロコーのノンスモークを使っていたのですが、コスパがあまりよろしくなく、こちらにしてみました。
結果、エンジン音は静か。排気煙もかなり少なく、臭いも弱い。何より安い!
今後はリオに決定です。

2が参考にしています
対象商品 : 35508541
2020-12-28
用途: 匂いがキツい
サービス業

純正オイルに比べて独特にキツいにおいがします。
排煙も少し増えたようですが
エンジンの調子はイイ感じに吹き上がります。
オイルランプがついてから調度1本入れられるので
重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 35508557
2020-05-18
用途: コンクリートカッター・チェーンソーなどの混合ガソリン用

コンクリートカッター・チェーンソーなどの混合ガソリン用に使っていますが、燃焼もよく2サイクル特有の青い排気ガスもあまり出なくてヒート気味にもならないです。ずっと使っていますが良いオイルだと思います。

対象商品 : 35508557
2019-11-28
用途: いつも使ってます 混合燃料です
建設業・工事業

機械の調子が良いです
助かってます
この先もよろしくです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする