ダイハードαカムチェーン
ソリッドブッシュを採用:継ぎ目の無い滑らかな表面と、優れた真円度を有する剛性の高いソリッドブッシュを採用した耐摩耗性に優れた高精度ソリッドブッシュチェーンです。スタンダード品と比較して摩耗寿命が1.8倍から4倍という画期的な性能向上を実現しました。
ダーハードα処理:ダイハードα処理はピンの表面に非常に硬い被膜を形成したもので、この被膜は内部に更に高硬度の炭化物を分散した形態になっています。プレート板厚を約1.4倍とし、最大許容荷重を1.5倍に設定:スタンダードプレート厚0.72mm対し1.0mmプレートを使用。
最大許容張力kN(kgf)1.07
プレート厚(mm)1.0
平均引張強度(kN)5.88
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35520301
2020-07-22
- 用途:
- スターターチェーンの代用で使用
則造 様
スターターチェーンとして使用するのに強度が必要で汎用だと強度が低いのでプレートの厚いこのタイプは助かります。
1人が参考にしています