クイックチャージカプラーキット
外装を外さず、即充電開始!
クイックチャージカプラーキットを予めバイクに配線・装着しておけば、車体からバッテリーを取り外さなくても、トリクル充電器にカプラーオンでスピーディーにバッテリーチャージが行えます。
トリクル充電がより便利に。
各トリクル充電器との併用で、これまで面倒だったバッテリーチャージが手軽な日常のメンテナンスへと変わります。本キットがあなたをバッテリーメンテナンスのわずらわしさから解放します。
完全防水設計。
防水カプラーを使用していますので、雨の日でも漏電の心配無し。
高級線材を使用。
耐油性、耐熱性、耐紫外線に優れ、曲げに強い柔軟な被膜素材を採用した線材を使用する事により、配線の亀裂、劣化によるショート等の電気的なトラブルに強い設計。
5Aヒューズ内蔵。
長時間、無人でも安心してご使用頂けます。
用途HC20-20/HC12-08/HC12-1/HC12-3用
キット内容防水ソケット付バッテリー接続用ハーネス×1、充電器接続用プラグ×1、タイラップ×5、マジックテープ×1
内容量1個
注意
※バッテリーは付属していません
電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35694881
2016-04-13
- 用途:
- honda wave 125i のバッテリー充電
Japan MDC, LLC 様
honda wave125iのバッテリーはカバーをいちいち外さなくてはなりません。そのたびにカバーの爪の破損を気にしていました。カプラーキットを直接バッテリ-に取り付けたことにより、オートクラフトのトリクル充電器にワンタッチで繋ぐことができ、バッテリー上がりによる煩わしさから解消されました。
コネクターは雨が入らないようにキャップがありますが、なるべく濡れないようにバイクキーの下の窪みに付属のマジックテープで取り付けました。