オリエンタルチエン(OCM)
ステンレスローラチェーン
水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。
列数
1
ピン形式
リベット形
材質(本体)
SUS304
種類
ローラチェーン
ユニット長さ(m)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS呼び
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
列数
ユニットリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35736154
OCM35SUS
35
9.525
4.8
1
320
¥
24,910
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35736163
OCM40SUS
40
12.7
7.95
1
240
¥
26,270
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
35736172
OCM50SUS
50
15.875
9.55
1
192
¥
33,880
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35736181
OCM60SUS
60
19.05
12.7
1
160
¥
45,840
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35736197
OCM80SUS
80
25.4
15.9
1
120
¥
72,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください