曜日別特売

PXベルト P2M形

PXベルト P2M形 - 椿本チエインPXベルト P2M形 - 椿本チエイン
(2件のレビュー)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

種類PXベルト材質ゴム仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3内容量1本
366件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト形
ピッチ(mm)
周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35878491BG80P2M4-530P2M280440
433
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878507BG84P2M4-530P2M284442
433
299
329(税込)
26日以内出荷
返品不可
35878516BG88P2M4-530P2M288444
433
299
329(税込)
26日以内出荷
返品不可
35878525BG98P2M4-530P2M298449
433
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878534BG100P2M4-530P2M2100450
433
299
329(税込)
12日以内出荷
返品不可
35878543BG112P2M4-530P2M2112456
433
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878552BG116P2M4-530P2M2116458
433
299
329(税込)
26日以内出荷
返品不可
35878561BG118P2M4-530P2M2118459
433
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
35878577BG124P2M4-530P2M2124462
473
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878586BG126P2M4-530P2M2126463
473
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878595BG132P2M4-530P2M2132466
473
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878604BG134P2M4-530P2M2134467
473
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878613BG136P2M4-530P2M2136468
473
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878622BG140P2M4-530P2M2140470
473
329
362(税込)
26日以内出荷
返品不可
35878631BG142P2M4-530P2M2142471
473
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878647BG144P2M4-530P2M2144472
473
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
35878656BG146P2M4-530P2M2146473
473
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878665BG152P2M4-530P2M2152476
491
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878674BG154P2M4-530P2M2154477
491
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878683BG160P2M4-530P2M2160480
491
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878692BG162P2M4-530P2M2162481
491
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878701BG166P2M4-530P2M2166483
491
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878717BG168P2M4-530P2M2168484
491
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878726BG170P2M4-530P2M2170485
491
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878735BG172P2M4-530P2M2172486
491
339
373(税込)
26日以内出荷
返品不可
35878744BG176P2M4-530P2M2176488
491
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
35878753BG180P2M4-530P2M2180490
491
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878762BG186P2M4-530P2M2186493
491
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878771BG190P2M4-530P2M2190495
491
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878787BG196P2M4-530P2M2196498
502
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878796BG200P2M4-530P2M22004100
502
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878805BG204P2M4-530P2M22044102
516
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878814BG208P2M4-530P2M22084104
516
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878823BG212P2M4-530P2M22124106
516
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878832BG214P2M4-530P2M22144107
516
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878841BG216P2M4-530P2M22164108
516
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878857BG220P2M4-530P2M22204110
516
359
395(税込)
26日以内出荷
返品不可
35878866BG224P2M4-530P2M22244112
516
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878875BG230P2M4-530P2M22304115
529
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878884BG234P2M4-530P2M22344117
529
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878893BG236P2M4-530P2M22364118
529
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878902BG240P2M4-530P2M22404120
529
369
406(税込)
26日以内出荷
返品不可
35878911BG244P2M4-530P2M22444122
529
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878927BG246P2M4-530P2M22464123
529
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878936BG250P2M4-530P2M22504125
529
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878945BG258P2M4-530P2M22584129
542
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878954BG262P2M4-530P2M22624131
542
379
417(税込)
26日以内出荷
返品不可
35878963BG266P2M4-530P2M22664133
542
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
35878972BG270P2M4-530P2M22704135
542
379
417(税込)
26日以内出荷
返品不可
35878981BG274P2M4-530P2M22744137
542
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35879846
2021-08-09
用途: 小型機械のベルト
T・Kオペレーション建設業・工事業

表記のサイズが外周なのか内周なのか不明でしたのが残念。

対象商品 : 35881054
2015-04-24
用途: 糸鋸盤に利用した
農・林・水産業

長さをmm単位でして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする