曜日別特売

ウルトラPXベルト UP5M形

ウルトラPXベルト UP5M形 - 椿本チエインウルトラPXベルト UP5M形 - 椿本チエインウルトラPXベルト UP5M形 - 椿本チエイン
(3件のレビュー)

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。

種類PXベルト材質ゴムタイプHC仕様ピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6内容量1本
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト形
ピッチ(mm)
周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35908756BG175UP5M10-HCUP5M51751035
1,580
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
35908783BG215UP5M10-HCUP5M52151043
1,580
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
35908817BG225UP5M10-HCUP5M52251045
1,580
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
35908853BG255UP5M10-HCUP5M52551051
1,580
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35908896BG260UP5M10-HCUP5M52601052
1,670
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
35908932BG275UP5M10-HCUP5M52751055
1,780
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
35908966BG295UP5M10-HCUP5M52951059
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909002BG300UP5M10-HCUP5M53001060
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909045BG310UP5M10-HCUP5M53101062
1,920
1,298
1,428(税込)
26日以内出荷
返品不可
35909072BG320UP5M10-HCUP5M53201064
1,920
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
35909106BG325UP5M10-HCUP5M53251065
1,920
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909133BG340UP5M10-HCUP5M53401068
1,940
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909176BG350UP5M10-HCUP5M53501070
1,940
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909212BG370UP5M10-HCUP5M53701074
2,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909255BG375UP5M10-HCUP5M53751075
2,000
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35909282BG400UP5M10-HCUP5M54001080
2,040
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
35909325BG420UP5M10-HCUP5M54201084
2,070
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909361BG425UP5M10-HCUP5M54251085
2,120
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909386BG430UP5M10-HCUP5M54301086
2,120
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909422BG440UP5M10-HCUP5M54401088
2,150
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909465BG450UP5M10-HCUP5M54501090
2,160
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909492BG475UP5M10-HCUP5M54751095
2,270
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35909526BG490UP5M10-HCUP5M54901098
2,290
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909562BG500UP5M10-HCUP5M550010100
2,290
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909605BG515UP5M10-HCUP5M551510103
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909641BG520UP5M10-HCUP5M552010104
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909675BG525UP5M10-HCUP5M552510105
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909711BG530UP5M10-HCUP5M553010106
2,400
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
35909745BG545UP5M10-HCUP5M554510109
2,400
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
35909772BG550UP5M10-HCUP5M555010110
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909797BG555UP5M10-HCUP5M555510111
2,420
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
35909824BG560UP5M10-HCUP5M556010112
2,490
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909867BG565UP5M10-HCUP5M556510113
2,490
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909903BG570UP5M10-HCUP5M557010114
2,490
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909937BG575UP5M10-HCUP5M557510115
2,490
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35909973BG595UP5M10-HCUP5M559510119
2,510
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910007BG600UP5M10-HCUP5M560010120
2,510
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910043BG605UP5M10-HCUP5M560510121
2,510
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910061BG625UP5M10-HCUP5M562510125
2,580
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910104BG635UP5M10-HCUP5M563510127
2,580
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910147BG645UP5M10-HCUP5M564510129
2,640
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910174BG650UP5M10-HCUP5M565010130
2,640
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910217BG670UP5M10-HCUP5M567010134
2,690
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910244BG675UP5M10-HCUP5M567510135
2,730
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910287BG690UP5M10-HCUP5M569010138
2,730
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910305BG695UP5M10-HCUP5M569510139
2,730
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910341BG700UP5M10-HCUP5M570010140
2,730
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910375BG710UP5M10-HCUP5M571010142
2,820
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910411BG725UP5M10-HCUP5M572510145
2,840
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35910445BG730UP5M10-HCUP5M573010146
2,840
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35908932
2014-04-15
用途: 自作の電動スケートボードの駆動ベルトに使用

急ブレーキの際ベルトのスレを確認しました。が、使い勝手は、たいへん良いと思いました。
チェーンも考えましたがオイル等は使いたくないので、こちらのベルトで正解でしたね。
今大型のボードを作成中でモーターのパワーに耐久することができれば450~560サイズの同品を使用してみようと考えています。またのお取引の際も今回同様宜しくお願い致します。

対象商品 : 35909465
2014-05-16
用途: 電動スケートボードの駆動ベルトに使用

こちらの商品何度か購入させて頂いております。
駆動ベルトに少しでも緩みが生じると擦れて山がアッサリ剥がれる様にとれてしまいます。が、それ以上に使用しやすさを優先しております。またの機会も購入させて頂きます。

対象商品 : 35914313
2013-10-29
用途: 電動キックボードに使用・・自分の趣味です。

以前付いていたベルトに比べたら、耐久性が比べものにならない位い良いと思います。
とても満足してます、また機会があったら買うつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする