PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24

PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24 - 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24 - 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24 - 椿本チエイン

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

種類タイミングプーリ内容量1個
全210種類を絞り込む
ピッチ径(Dp)(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
寸法L(mm)
キーKw×KH(mm)
ハブ直径Dh(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35930937PT22P5M10AF-H012N-J04D3M0435.01-164333.8784×1.8-1222
6,490
4,998
5,498(税込)
51日以内出荷
返品不可
35930946PT22P5M10AF-H014N-J05D3M0535.01-164333.8785×2.3-1422
6,490
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35930955PT22P5M10AF-H015N-J05D3M0535.01-164333.8785×2.3-1522
6,490
4,998
5,498(税込)
51日以内出荷
返品不可
35931025PT24P5M10AF-H012N-J04D3M0438.2-164437.0684×1.8-1224
7,270
5,598
6,158(税込)
51日以内出荷
返品不可
35931034PT24P5M10AF-H014N-J05D3M0538.2-164437.0685×2.3-1424
7,270
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931043PT24P5M10AF-H015N-J05D3M0538.2-164437.0685×2.3-1524
7,270
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
35934561PT22P5M15AF-H012N-J04D3M0435.01-214333.8710.54×1.8-1222
7,040
5,398
5,938(税込)
51日以内出荷
返品不可
35934595PT22P5M15AF-H014N-J05D3M0535.01-214333.8710.55×2.3-1422
7,040
5,398
5,938(税込)
51日以内出荷
返品不可
35934613PT22P5M15AF-H015N-J05D3M0535.01-214333.8710.55×2.3-1522
7,040
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
35934796PT24P5M15AF-H012N-J04D3M0438.2-214437.0610.54×1.8-1224
7,840
5,998
6,598(税込)
51日以内出荷
返品不可
35934814PT24P5M15AF-H014N-J05D3M0538.2-214437.0610.55×2.3-1424
7,840
5,998
6,598(税込)
51日以内出荷
返品不可
35934841PT24P5M15AF-H015N-J05D3M0538.2-214437.0610.55×2.3-1524
7,840
5,998
6,598(税込)
51日以内出荷
返品不可
35942986PT22P5M10BF-H012N-J04D3M0435.0128164333.8764×1.8251222
7,270
5,598
6,158(税込)
51日以内出荷
返品不可
35943004PT22P5M10BF-H014N-J05D3M0535.0128164333.8765×2.3251422
7,270
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
35943022PT22P5M10BF-H015N-J05D3M0535.0128164333.8765×2.3251522
7,270
5,598
6,158(税込)
51日以内出荷
返品不可
35943171PT24P5M10BF-H012N-J04D3M0438.228164437.0664×1.8251224
8,070
6,198
6,818(税込)
51日以内出荷
返品不可
35943196PT24P5M10BF-H014N-J05D3M0538.228164437.0665×2.3251424
8,070
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
35943214PT24P5M10BF-H015N-J05D3M0538.228164437.0665×2.3251524
8,070
6,198
6,818(税込)
51日以内出荷
返品不可
35947301PT22P5M15BF-H012N-J04D3M0435.0133214333.8764×1.8251222
7,910
5,998
6,598(税込)
51日以内出荷
返品不可
35947326PT22P5M15BF-H014N-J05D3M0535.0133214333.8765×2.3251422
7,910
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
35947344PT22P5M15BF-H015N-J05D3M0535.0133214333.8765×2.3251522
7,910
5,998
6,598(税込)
51日以内出荷
返品不可
35947493PT24P5M15BF-H012N-J04D3M0438.233214437.0664×1.8251224
8,760
6,698
7,368(税込)
51日以内出荷
返品不可
35947511PT24P5M15BF-H014N-J05D3M0538.233214437.0665×2.3251424
8,760
6,698
7,368(税込)
51日以内出荷
返品不可
35947536PT24P5M15BF-H015N-J05D3M0538.233214437.0665×2.3251524
8,760
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
35930657PT12P5M10AF-5T19.1-162317.968--512
3,600
取扱い終了
返品不可
35930666PT12P5M10AF-6T19.1-162317.968--612
3,600
取扱い終了
返品不可
35930675PT14P5M10AF-5T22.28-162821.148--514
3,600
取扱い終了
返品不可
35930684PT14P5M10AF-6T22.28-162821.148--614
3,600
取扱い終了
返品不可
35930693PT16P5M10AF-5T25.46-163124.328--516
3,790
取扱い終了
返品不可
35930702PT16P5M10AF-6T25.46-163124.328--616
3,790
取扱い終了
返品不可
35930711PT16P5M10AF-7T25.46-163124.328--716
3,790
取扱い終了
返品不可
35930727PT16P5M10AF-8T25.46-163124.328--816
3,790
取扱い終了
返品不可
35930736PT16P5M10AF-9T25.46-163124.328--916
3,790
取扱い終了
返品不可
35930745PT16P5M10AF-10TJ25.46-163124.3284×1.8-1016
3,790
取扱い終了
返品不可
35930754PT18P5M10AF-6T28.65-163627.518--618
3,870
取扱い終了
返品不可
35930763PT18P5M10AF-7T28.65-163627.518--718
3,870
取扱い終了
返品不可
35930772PT18P5M10AF-8T28.65-163627.518--818
3,870
取扱い終了
返品不可
35930781PT18P5M10AF-9T28.65-163627.518--918
3,870
取扱い終了
返品不可
35930797PT18P5M10AF-10TJ28.65-163627.5184×1.8-1018
3,870
取扱い終了
返品不可
35930806PT18P5M10AF-11TJ28.65-163627.5184×1.8-1118
3,870
取扱い終了
返品不可
35930815PT18P5M10AF-12TJ28.65-163627.5184×1.8-1218
3,870
取扱い終了
返品不可
35930824PT20P5M10AF-6T31.83-163630.698--620
4,040
取扱い終了
返品不可
35930833PT20P5M10AF-7T31.83-163630.698--720
4,040
取扱い終了
返品不可
35930842PT20P5M10AF-8T31.83-163630.698--820
4,040
取扱い終了
返品不可
35930851PT20P5M10AF-9T31.83-163630.698--920
4,040
取扱い終了
返品不可
35930867PT20P5M10AF-10TJ31.83-163630.6984×1.8-1020
4,040
取扱い終了
返品不可
35930876PT20P5M10AF-11TJ31.83-163630.6984×1.8-1120
4,040
取扱い終了
返品不可
35930885PT20P5M10AF-12TJ31.83-163630.6984×1.8-1220
4,040
取扱い終了
返品不可
35930894PT22P5M10AF-8T35.01-164333.878--822
4,350
取扱い終了
返品不可
35930903PT22P5M10AF-9T35.01-164333.878--922
4,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする