ベルトクランプ

ベルトクランプ - 椿本チエイン

つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。
ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。
穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。
豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。

内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
ピッチP(mm)
寸法t(mm)
取付穴ピッチa(mm)
取付穴ピッチb(mm)
取付穴径d(mm)
適合ベルト幅(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35965352BDCP-P5M102735651.916254.510高力アルミニウム
7,360
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
35965361BDCP-P5M153235651.921254.515高力アルミニウム
7,470
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
35965377BDCP-P5M203735651.926254.520高力アルミニウム
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
35965386BDCP-P5M254235651.931254.525高力アルミニウム
7,760
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
35965395BDCP-P8M15345488322405.515高力アルミニウム
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965404BDCP-P8M20395488327405.520高力アルミニウム
7,760
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
35965413BDCP-P8M25445488332405.525高力アルミニウム
8,020
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
35953197BDCP-P5M10----------
1,360
取扱い終了
返品不可
35953215BDCP-P5M15----------
1,370
取扱い終了
返品不可
35953233BDCP-P5M20----------
1,440
取扱い終了
返品不可
35953251BDCP-P5M25----------
1,520
取扱い終了
返品不可
35953276BDCP-P8M15----------
1,540
取扱い終了
返品不可
35953294BDCP-P8M20----------
1,560
取扱い終了
返品不可
35953312BDCP-P8M25----------
1,580
取扱い終了
返品不可
35953337BDCP-RPP5-10----------
1,360
取扱い終了
返品不可
35953355BDCP-RPP5-15----------
1,380
取扱い終了
返品不可
35953373BDCP-RPP5-25----------
1,520
取扱い終了
返品不可
35953391BDCP-RPP5-30----------
1,640
取扱い終了
返品不可
35953425BDCP-RPP5-50----------
1,770
取扱い終了
返品不可
35953434BDCP-RPP8-10----------
1,520
取扱い終了
返品不可
35953452BDCP-RPP8-15----------
1,540
取扱い終了
返品不可
35953477BDCP-RPP8-20----------
1,820
取扱い終了
返品不可
35953495BDCP-RPP8-30----------
1,710
取扱い終了
返品不可
35953513BDCP-RPP8-50----------
2,360
取扱い終了
返品不可
35953531BDCP-RPP8-85----------
3,180
取扱い終了
返品不可
35953556BDCP-RPP8-100----------
3,580
取扱い終了
返品不可
35953574BDCP-RPP14-40----------
2,570
取扱い終了
返品不可
35953592BDCP-RPP14-55----------
2,760
取扱い終了
返品不可
35953617BDCP-RPP14-85----------
3,370
取扱い終了
返品不可
35953635BDCP-RPP14-115----------
3,760
取扱い終了
返品不可
35965422BDCP-RPP5-10273565216254.510高力アルミニウム
5,400
取扱い終了
返品不可
35965431BDCP-RPP5-15323565221254.515高力アルミニウム
5,500
取扱い終了
返品不可
35965447BDCP-RPP5-25423565231254.525高力アルミニウム
5,600
取扱い終了
返品不可
35965456BDCP-RPP5-30473565236254.530高力アルミニウム
5,700
取扱い終了
返品不可
35965465BDCP-RPP5-50673565256254.550高力アルミニウム
6,400
取扱い終了
返品不可
35965474BDCP-RPP8-102954883.317405.510高力アルミニウム
5,500
取扱い終了
返品不可
35965483BDCP-RPP8-153454883.322405.515高力アルミニウム
5,600
取扱い終了
返品不可
35965492BDCP-RPP8-203954883.327405.520高力アルミニウム
5,700
取扱い終了
返品不可
35965501BDCP-RPP8-304954883.337405.530高力アルミニウム
6,100
取扱い終了
返品不可
35965517BDCP-RPP8-506954883.357405.550高力アルミニウム
6,500
取扱い終了
返品不可
35965526BDCP-RPP8-8510454883.392405.585高力アルミニウム
7,300
取扱い終了
返品不可
35965535BDCP-RPP8-10011954883.3107405.5100高力アルミニウム
7,700
取扱い終了
返品不可
35965544BDCP-RPP14-40689614145.950706.540S45C相当
8,100
取扱い終了
返品不可
35965553BDCP-RPP14-55839614145.965706.555S45C相当
9,200
取扱い終了
返品不可
35965562BDCP-RPP14-851139614145.995706.585S45C相当
10,900
取扱い終了
返品不可
35965571BDCP-RPP14-1151439614145.9125706.5115S45C相当
12,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする