曜日別特売

マルチポリマックスベルト 7M形

マルチポリマックスベルト 7M形 - 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 7M形 - 三ツ星ベルト

ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)8.5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42ベルト形7M内容量1本
全108種類を絞り込む
ベルト上幅(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
360173172R-7M50015.65.3500
6,850
5,490
6,039(税込)
7日以内出荷
返品不可
360173262R-7M51515.65.3515
6,850
5,490
6,039(税込)
7日以内出荷
返品不可
360173352R-7M53015.65.3530
6,850
5,490
6,039(税込)
7日以内出荷
返品不可
360173442R-7M54515.65.3545
6,850
5,490
6,039(税込)
8日以内出荷
返品不可
360173532R-7M56015.65.3560
6,850
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
返品不可
360173622R-7M58015.65.3580
6,850
5,490
6,039(税込)
7日以内出荷
返品不可
360173712R-7M60015.65.3600
6,850
5,490
6,039(税込)
6日以内出荷
返品不可
360173872R-7M61515.65.3615
6,850
5,490
6,039(税込)
7日以内出荷
返品不可
360173962R-7M63015.65.3630
6,850
5,490
6,039(税込)
7日以内出荷
返品不可
360174052R-7M65015.65.3650
6,900
5,490
6,039(税込)
7日以内出荷
返品不可
360174142R-7M67015.65.3670
6,970
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
360174232R-7M69015.65.3690
7,130
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
360174322R-7M71015.65.3710
7,160
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
360174412R-7M73015.65.3730
7,210
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
360174572R-7M75015.65.3750
7,330
5,890
6,479(税込)
8日以内出荷
返品不可
360174662R-7M77515.65.3775
7,380
5,890
6,479(税込)
7日以内出荷
返品不可
360174752R-7M80015.65.3800
7,510
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
返品不可
360174842R-7M82515.65.3825
7,610
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
360174932R-7M85015.65.3850
7,690
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
360175022R-7M87515.65.3875
7,910
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
360175112R-7M90015.65.3900
7,940
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
360175272R-7M92515.65.3925
7,960
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
360175362R-7M95015.65.3950
8,090
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
360175452R-7M97515.65.3975
8,180
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
360175542R-7M100015.65.31000
8,240
6,490
7,139(税込)
7日以内出荷
返品不可
360175632R-7M103015.65.31030
8,420
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
360175722R-7M106015.65.31060
8,570
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
360175812R-7M109015.65.31090
8,700
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
360175972R-7M112015.65.31120
8,820
6,990
7,689(税込)
7日以内出荷
返品不可
360176062R-7M115015.65.31150
9,080
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
360176152R-7M118015.65.31180
9,150
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
360176242R-7M122015.65.31220
9,420
7,390
8,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
360176332R-7M125015.65.31250
9,640
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
360176422R-7M128015.65.31280
9,690
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
360176512R-7M132015.65.31320
9,810
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
360176672R-7M136015.65.31360
9,880
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
360176762R-7M140015.65.31400
10,150
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
360176852R-7M145015.65.31450
10,360
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
360176942R-7M150015.65.31500
10,620
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
360177032R-7M155015.65.31550
10,810
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
360177122R-7M160015.65.31600
11,150
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
360177212R-7M165015.65.31650
11,330
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
360177372R-7M170015.65.31700
11,690
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
360177462R-7M175015.65.31750
11,890
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
360177552R-7M180015.65.31800
12,250
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
360177642R-7M185015.65.31850
12,610
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
360177732R-7M190015.65.31900
12,780
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
360177822R-7M195015.65.31950
13,150
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
360177912R-7M200015.65.32000
13,520
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
360178072R-7M206015.65.32060
13,880
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする