曜日別特売

イソメックSPプーリー SPC-6

イソメックSPプーリー SPC-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)

シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

種類イソメックSPプーリー内容量1個
全113種類を絞り込む
溝数
de外径(Φmm)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
溝数
質量(kg)
ddデータム径(Φmm)
de外径(Φmm)
リム幅w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36178633SPC-180-337.98180189.685
30,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36178642SPC-191-339.14191200.685
32,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178651SPC-200-3310.1200209.685
33,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178667SPC-203-3310.7203212.685
35,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178676SPC-206-3310.4206215.685
36,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
36178685SPC-212-3311.6212221.685
37,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
36178694SPC-215-3312.2215224.685
37,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178703SPC-218-337.95218227.685
37,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178712SPC-224-339.2224233.685
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36178721SPC-227-339.84227236.685
39,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178737SPC-231-338.72231240.685
38,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178746SPC-236-339.83236245.685
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36178755SPC-240-3310.7240249.685
39,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36178764SPC-247-339.88247256.685
39,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178773SPC-250-3310.6250259.685
39,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178782SPC-265-3311.2265274.685
40,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178791SPC-280-3312.1280289.685
42,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36178807SPC-300-3315300309.685
54,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178816SPC-315-3316.1315324.685
55,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178825SPC-355-3318.2355364.685
60,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
36178834SPC-400-3322.2400409.685
67,300
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
36178843SPC-450-3325.8450459.685
79,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178852SPC-500-3328.9500509.685
91,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178861SPC-560-3333.8560569.685
114,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178877SPC-600-3339.7600609.685
130,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178886SPC-630-3342.2630639.685
137,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178895SPC-710-3349.1710719.685
170,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178904SPC-800-3357800809.685
225,000
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36178913SPC-900-3366.8900909.685
253,000
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36178922SPC-1000-3368.910001009.685
312,000
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36178931SPC-180-449.28180189.6110.5
33,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178947SPC-191-4410.5191200.6110.5
37,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178956SPC-200-4411.6200209.6110.5
38,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178965SPC-203-4412.4203212.6110.5
39,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178974SPC-206-4411.6206215.6110.5
41,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36178983SPC-212-4413.1212221.6110.5
42,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36178992SPC-215-4413.9215224.6110.5
42,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36179001SPC-218-4413.1218227.6110.5
45,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36179017SPC-224-4414.7224233.6110.5
45,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36179026SPC-227-4415.5227236.6110.5
47,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36179035SPC-231-4414.8231240.6110.5
52,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36179044SPC-236-4416.2236245.6110.5
52,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36179053SPC-240-4417.4240249.6110.5
52,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36179062SPC-247-4417.5247256.6110.5
56,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36179071SPC-250-4418.5250259.6110.5
57,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36179087SPC-265-4415.1265274.6110.5
59,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36179096SPC-280-4416.1280289.6110.5
60,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36179105SPC-300-4419.2300309.6110.5
63,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36179114SPC-315-4420.3315324.6110.5
67,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36179123SPC-355-4422.5355364.6110.5
72,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする