NBK(鍋屋バイテック会社)
イソメックブッシング用ボルトオンハブ
回転体にボルト結合するだけでイソメックブッシングが利用できます。
回転体の加工はインロー加工およびセットボルト用タップ穴のみです。
ファンロータ・スプロケット・インペラ・撹拌羽根などに適用できます。
材質
FC200
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(H6)(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36183716
BH-1210
120
100
85
75
25
8
11
2
8.5
6
¥
5,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36183725
BH-1615
145
120
95
85
38
12
14
2
8.5
6
¥
7,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36183734
BH-2012
165
140
115
105
32
10
14
2
8.5
6
¥
9,460
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36183743
BH-2517
190
160
130
120
45
15
17
2
10.5
8
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36183752
BH-3020
250
200
160
145
51
15
24
4
12.5
8
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください