曜日別特売

Vベルト D形 レッド

Vベルト D形 レッド - 三ツ星ベルトVベルト D形 レッド - 三ツ星ベルト

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

386件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80411539RD801個-----
24,160
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80412327RD811個-----
25,040
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80412336RD821個-----
25,040
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80412345RD831個-----
25,040
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80412354RD861個-----
25,040
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80412275RD971個-----
26,130
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411959RD1171個-----
29,380
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411645RD1341個-----
33,740
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411408RD1691個-----
40,250
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411417RD1781個-----
42,440
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411426RD1881個-----
44,440
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411435RD2201個-----
50,970
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411444RD2351個-----
56,050
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411460RD2651個-----
64,380
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80411469RD3211個-----
79,990
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
35988382RD841本31.519.02134-84インチ
25,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988391RD851本31.519.02159-85インチ
25,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988416RD871本31.519.02210-87インチ
25,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988425RD881本31.519.02235-88インチ
25,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988434RD891本31.519.02261-89インチ
25,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988443RD901本31.519.02286-90インチ
25,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988452RD911本31.519.02311-91インチ
26,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988461RD921本31.519.02337-92インチ
26,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988477RD931本31.519.02362-93インチ
26,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988486RD941本31.519.02388-94インチ
26,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988495RD951本31.519.02413-95インチ
26,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988504RD961本31.519.02438-96インチ
26,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988522RD981本31.519.02489-98インチ
26,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988531RD991本31.519.02515-99インチ
26,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988547RD1001本31.519.02540-100インチ
26,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988556RD1011本31.519.02565-101インチ
27,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988565RD1021本31.519.02591-102インチ
27,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988574RD1031本31.519.02616-103インチ
27,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988583RD1041本31.519.02642-104インチ
27,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988592RD1051本31.519.02667-105インチ
27,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988601RD1061本31.519.02692-106インチ
27,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988617RD1071本31.519.02718-107インチ
27,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988626RD1081本31.519.02743-108インチ
27,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988635RD1091本31.519.02769-109インチ
27,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988644RD1101本31.519.02794-110インチ
27,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988653RD1111本31.519.02819-111インチ
29,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988662RD1121本31.519.02845-112インチ
29,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988671RD1131本31.519.02870-113インチ
29,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988687RD1141本31.519.02896-114インチ
29,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988696RD1151本31.519.02921-115インチ
29,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988705RD1161本31.519.02946-116インチ
29,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988723RD1181本31.519.02997-118インチ
29,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988732RD1191本31.519.03023-119インチ
29,380
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
35988741RD1201本31.519.03048-120インチ
29,380
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35988757RD1211本31.519.03073-121インチ
31,750
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする