イスカル
チップ HM90 APCR-PDFR-P
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
切刃長さ(mm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37389825
HM90APCR100304PDFR-P IC08
625-0017
IC08
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37389441
HM90 APCR 100304PDFR-P IC908
625-0033
IC908
¥
28,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389457
HM90APCR100304PDFR-P IC928
625-0041
IC928
¥
28,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください