フローホース(排水用)

フローホース(排水用) - 八興フローホース(排水用) - 八興
(1件のレビュー)

地形になじみやすい構造です。
耐候性・操作性に優れています。

用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
使用圧力(MPa)
質量(kg)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31266070FL-25-101巻1026×290.71.4口径:25A
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
31266079FL-25-201巻2026×290.72.8口径:25A
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31266088FL-25-301巻3026×290.74.2口径:25A
8,580
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31266097FL-32-101巻1033×360.61.9口径:32A
3,080
1,988
2,187(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31266106FL-32-201巻2033×360.63.8口径:32A
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
31266115FL-32-301巻3033×360.65.7口径:32A
9,240
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31266124FL-40-101巻1040×430.62.5口径:40A
2,640
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
31266140FL-40-201巻2040×430.65口径:40A
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
31266149FL-40-301巻3040×430.67.5口径:40A
7,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
31266158FL-50-101巻1052×550.43.05口径:50A
2,860
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
31266167FL-50-201巻2052×550.46.1口径:50A
5,720
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31266176FL-50-301巻3052×550.49.15口径:50A
8,580
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
36941423FL-25-101本1026×290.71.4口径:25A
オープン
取扱い終了
代替品有
36941432FL-25-201本2026×290.72.8口径:25A
オープン
取扱い終了
代替品有
36941441FL-25-301本3026×290.74.2口径:25A
オープン
取扱い終了
代替品有
36941457FL-32-101本1033×360.61.9口径:32A
オープン
取扱い終了
代替品有
36941466FL-32-201本2033×360.63.8口径:32A
オープン
取扱い終了
代替品有
36941475FL-32-301本3033×360.65.7口径:32A
オープン
取扱い終了
代替品有
36941484FL-40-101本1040×430.62.5口径:40A
オープン
取扱い終了
代替品有
36941493FL-40-201本2040×430.65口径:40A
オープン
取扱い終了
代替品有
36941502FL-40-301本3040×430.67.5口径:40A
オープン
取扱い終了
代替品有
36941511FL-50-101本1052×550.43.05口径:50A
オープン
取扱い終了
36941527FL-50-201本2052×550.46.1口径:50A
オープン
取扱い終了
36941536FL-50-301本3052×550.49.15口径:50A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36941423FL-25-108709465525mm×10MFL-25-10 マックスフローSD カクイチ 87094655マックスフローSDカクイチ1本
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36941432FL-25-208709466425mm×20MFL-25-20 マックスフローSD カクイチ 87094664マックスフローSDカクイチ1本
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36941441FL-25-308709467325mm×30MFL-25-30 マックスフローSD カクイチ 87094673マックスフローSDカクイチ1本
4,898
欠品中
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36941457FL-32-108709470732mm×10MFL-32-10 マックスフローSD カクイチ 87094707マックスフローSDカクイチ1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36941466FL-32-208709471632mm×20MFL-32-20 マックスフローSD カクイチ 87094716マックスフローSDカクイチ1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36941475FL-32-308709472532mm×30MFL-32-30 マックスフローSD カクイチ 87094725マックスフローSDカクイチ1本
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36941484FL-40-108709475240mm×10MFL-40-10 マックスフローSD カクイチ 87094752マックスフローSDカクイチ1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36941493FL-40-208709476140mm×20MFL-40-20 マックスフローSD カクイチ 87094761マックスフローSDカクイチ1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36941502FL-40-308709477740mm×30MFL-40-30 マックスフローSD カクイチ 87094777マックスフローSDカクイチ1本
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36941502
2015-05-23
用途: 樹木の水やり

直線仕様は問題ないですがコーナーになると直ぐに折れ曲がり水が止まってしまいます。結構扱いにくいです。片付ける際にも専用のリールを紹介していただけると助かります。巻いて保管していますが、次の使用時にはほどくのに手間がかかりよじれてしまい大変です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする