発泡ブレードホース

発泡ブレードホース - TRUSCO発泡ブレードホース - TRUSCO発泡ブレードホース - TRUSCO
(2件のレビュー)

発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。

用途冷却チラー用の循環ホースなど。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)特性結露防止使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0内容量1巻
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37288623THB12-101224100.8
16,430
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37288632THB12-201224200.8
32,850
27,980
30,778(税込)
当日出荷
37288641THB15-101528100.8
18,410
14,980
16,478(税込)
当日出荷
37288657THB15-201528200.8
36,820
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
37288666THB19-101932100.8
22,380
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
37288675THB19-201932200.8
44,750
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37288684THB25-102539100.6
37,950
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
37288693THB25-202539200.6
75,900
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37288623
2021-06-07
用途: 井戸水クーラーの配管
カットハウスタカサービス業

以前は普通のホースを使用していて、結露して水の処理が大変だったのですが、全くなくなり楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37288675
2020-03-03
用途: 機械のメンテナンス
製造業

近くのホームセンターで取り扱いがなく、特殊なホースなのでダメもとででネットで探したらモノタロウさんで取り扱っていました。短い長さでも買えたのでありがたかったです。業者に頼んだら、修理に高額を支払わなければならないとこでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする