導電性オフィスチェア(キャスター付)
直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
- 仕様
- 組立式、肘なしタイプ
- 質量(kg)
- 11
- 張地
- 導電性ビニールレザー張り
- 座上下調節
- ガス調節式
- 組立時間
- 1人15分
- 表面抵抗値(Ω)
- (張地)106
- 座幅×座奥×座高(mm)
- 450×450×405~495
- 内容量
- 1脚
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25


















