蝶プラ工業
ポリスチレンパーツケース デスコ(引き出しタイプ)
ケース引き出しは、縦向き、横向きどちらでも使用できます。
材質
スチロール
色
クリア
奥行(mm)
96
仕切り
あり
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×70×71
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1コマ引出し/73×90×74
有効内寸法・奥行(mm)
70
有効内寸法・高さ(mm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37038154
690632
321-5911
426
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
37038172
690656
321-5920
792
6
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37038197
690687
321-5954
1152
9
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください