TRUSCO
フリーケース仕切板5枚入
(1件のレビュー)
トラスコ品番
299-5069
色
クリア
質量(g)
11.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×33
仕切り
仕切板5枚
質量(g/枚)
2.34
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37310183
TFC-S
¥
220
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください