ダイトウトランク
大型アルミ合金製トランク C型
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。
トラスコ品番
461-8238
材質
アルミ合金
質量(kg)
18
材質(本体)
アルミ合金
有効内寸(mm)
955×455×495
外寸法・幅(mm)
1000
外寸法・高さ(mm)
500
鍵
鍵無
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
455
有効内寸法・高さ(mm)
495
有効内寸法・幅(mm)
955
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37438685
ST-10000
1000×500×500
955×455×495
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません