TRUSCO
プラスチック棚専用台車
高さ(mm)
140
トラスコ品番
352-6585
質量(kg)
3.57
キャスター
Φ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個
均等荷重(kg)
150
枠内寸法(mm)
902.7×452
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37320577
TPT-DR
¥
16,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください