カプリコン MOLシリーズ用スペーサ

カプリコン MOLシリーズ用スペーサ - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類関連商品内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37526867MOL-16-SP1.40.73116
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
37526876MOL-20-SP2.41.26020
270
取扱い終了
返品不可
代替品有
37526885MOL-25-SP4214025
370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37526894MOL-32-SP94.528032
570
取扱い終了
返品不可
代替品有
37526903MOL-40-SP18954040
4,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
37526912MOL-50-SP361882050
4,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
37526921MOL-63-SP7236190063
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37526867MOL-16-SP07218486MOL-16-SPCRMOL-16-SP カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218486カプリコン・ミニ スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)1個
269
税込296
注文コードが変更になりました
37526876MOL-20-SP07218495MOL-20-SPCRMOL-20-SP カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218495カプリコン・ミニ スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
37526885MOL-25-SP07218504MOL-25-SPCRMOL-25-SP カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218504カプリコン・ミニ スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
37526894MOL-32-SP07218513MOL-32-SPCRMOL-32-SP カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218513カプリコン・ミニ スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
37526903MOL-40-SP07218522MOL-40-SPCRMOL-40-SP カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218522カプリコン・ミニ スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
37526912MOL-50-SP07218531MOL-50-SPCRMOL-50-SP カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218531カプリコン・ミニ スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
37526921MOL-63-SP07218547MOL-63-SPCRMOL-63-SP カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) 07218547カプリコン・ミニ スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)1個
7,288
税込8,017
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする