画像準備中

カプリコン MOLシリーズ用スペーサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37526867 品番MOL-16-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 最大トルク(N・m)1.4 常用トルク(N・m)0.7 静的ねじりばね定数(N・m/rad)31 寸法A(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37526867 MOL-16-SP 07218486 MOL-16-SPCR カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 269 税込296 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする