ハヤコートリムーバー

ハヤコートリムーバー サンハヤト

すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。
ハケ付きキャップで作業性が良好です。
PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。

仕様
第4類アルコール類
可燃性・火気厳禁
アルコール臭
ハケ付きキャップ
用途ハヤコート専用塗膜除去剤 容量(mL)20 液色無色透明 引火点(℃)14 内容量1本(20mL)
注意
※ハヤコートを含む液は、乾燥すると絶縁物になるので良くふき取ってください。
※樹脂を侵すことがありますので、使用前に確認してください。
※ハヤコートを再塗布するときは、10~15分ほどおいて、リムーバーが良く乾いたことを確認してから作業してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37595363 AYR-20
550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37595363 AYR-20 30517576 AYR-L15 AYR-L15 ハヤコートリムーバー サンハヤト 30517576 ハヤコートリムーバー サンハヤト 1個(15mL) 579 税込637 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする