曜日別特売

キャブクリーナー

キャブクリーナー - 武蔵ホルト
(8件のレビュー)

高い洗浄性にてエンジンを浄化し本来のパワーを回復します。エンジンの始動性、加速性能の向上に効果を発揮します。

タイプムースタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37657654MH618
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37657654
2021-12-14
用途: マイカーのエンジン調整
その他業種

私のマイカーは、車歴18年のクラウンです。  
このエンジンは、直噴エンジンでススがエアーインテーク側に付着する事で、エンジン不調となってしまいます。
定期的にエアーインテークに吹き込んでススを除去することでエンジンが快調になります。

1が参考にしています
対象商品 : 37657654
2018-09-17
用途: 農機のキャブ分解整備

数年間使っていなかった農機具エンジンのガソリンがベッタリとこびりついたキャブを分解し、これを吹き付けてしばらくおきました。
汚れがきれいに取れ、エンジンが復活しました。
買ってよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 37657654
2017-01-20
用途: 汎用エンジンメンテナンス用
佐藤商会

他社の製品より断然洗浄能力が高くこの製品の代わりの品は見たことがありません。お勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 37657654
2017-03-13
用途: 機械整備

ムースタイプでないと作業性が悪いので利用しましたが、安価で重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 37657654
2016-11-26
用途: キャブレター、インマニの清掃

泡のタイプが一番使いやすいように思う。ホルツなので品質的にも安心感がある。

対象商品 : 37657654
2016-05-06
用途: 燃料タンク内、キャブレターの洗浄、分解整備。

農業機械、オートバイの燃料タンク内の洗浄、キャブレターの分解整備の時に使用しました。他メーカーのキャブクリーナーも色々使用しましたが、当商品は値段も手頃で、内容量も (420mL)あり、蓄積したガム質、ワニス等を泡タイプの強力な洗浄剤で除去出来ます。また、地元のホームセンター等で購入するよりも安く入手出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 37657654
2016-07-11
用途: バイクのOH用に
自動車・二輪車・自転車関連業

数種類使ってみましたが、一番効果が高いように感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 37657654
2015-08-11
用途: 二輪整備

今まで、色々試したがこれが一番!お勧めします!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする