曜日別特売

10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)

10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aボルト穴数4ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769145510UNAT-15A151/210K10874
62,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769146410UNAT-20A203/410K11776
70,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769147310UNAT-25A25110K12776
85,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769148210UNAT-40A401-1/210K16586
110,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
7595532710UNAT-32A321-1/410K14084
104,000
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595529310UNAT151/210K10874
41,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595530210UNAT203/410K11776
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595531110UNAT25110K12776
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595533610UNAT401 1/210K16586
71,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595529310UNAT3769145510UNAT-15A10UNAT 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769145510K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
7595530210UNAT3769146410UNAT-20A10UNAT 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769146410K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
7595531110UNAT3769147310UNAT-25A10UNAT 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769147310K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
7595533610UNAT3769148210UNAT-40A10UNAT 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769148210K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする