曜日別特売

16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
接続方式
材質(本体)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3770086216-DNSF-N1個652-1/216K管フランジダクタイル鋳鉄/FCD-S飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
175,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
3770087116-DNSF-N1個100416K管フランジダクタイル鋳鉄/FCD-S飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
247,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357236616-DNSF-N1台80316Kフランジ形鋳鉄/FCD-S-
223,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357237516-DNSF-N1台125516Kフランジ形鋳鉄/FCD-S-
332,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357238416-DNSF-N1台150616Kフランジ形鋳鉄/FCD-S-
399,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5357239316-DNSF-N1台200816Kフランジ形鋳鉄/FCD-S-
570,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする