曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-014~030

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-014~030 - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-014~030 - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合

許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ内容量1個
全228種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
228種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37778885ALS-014-Y-3-33.514877133222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778894ALS-014-Y-3-43.514877134222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778903ALS-014-Y-3-53.514877135222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778912ALS-014-Y-3-63.514877136222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778921ALS-014-Y-3-6.353.514877136.35222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778937ALS-014-Y-4-43.514877144222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778946ALS-014-Y-4-53.514877145222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778955ALS-014-Y-4-63.514877146222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778964ALS-014-Y-4-6.353.514877146.35222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778973ALS-014-Y-5-53.514877155222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778982ALS-014-Y-5-63.514877156222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778991ALS-014-Y-5-6.353.514877156.35222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779007ALS-014-Y-6-63.514877166222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779016ALS-014-Y-6-6.353.514877166.35222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779025ALS-014-Y-6.35-6.353.51487716.356.35222.41.2341000.1
2,050
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779034ALS-020-Y-5-55201010101553063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779043ALS-020-Y-5-65201010101563063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779052ALS-020-Y-5-6.35520101010156.353063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779061ALS-020-Y-5-85201010101583063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779077ALS-020-Y-5-95201010101593063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779086ALS-020-Y-5-9.525520101010159.5253063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779095ALS-020-Y-6-65201010101663063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779104ALS-020-Y-6-6.35520101010166.353063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779113ALS-020-Y-6-85201010101683063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779122ALS-020-Y-6-95201010101693063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779131ALS-020-Y-6-9.525520101010169.5253063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779147ALS-020-Y-6.35-6.3552010101016.356.353063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779156ALS-020-Y-6.35-852010101016.3583063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779165ALS-020-Y-6.35-952010101016.3593063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779174ALS-020-Y-6.35-9.52552010101016.359.5253063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779183ALS-020-Y-8-85201010101883063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779192ALS-020-Y-8-95201010101893063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779201ALS-020-Y-8-9.525520101010189.5253063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779217ALS-020-Y-9-95201010101993063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779226ALS-020-Y-9-9.525520101010199.5253063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779235ALS-020-Y-9.525-9.52552010101019.5259.5253063238000.15
2,400
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779244ALS-030-Y-8-85.5301311111.58835157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779253ALS-030-Y-8-95.5301311111.58935157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779262ALS-030-Y-8-9.5255.5301311111.589.52535157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779271ALS-030-Y-8-105.5301311111.581035157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779287ALS-030-Y-8-115.5301311111.581135157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779296ALS-030-Y-8-125.5301311111.581235157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779305ALS-030-Y-8-12H5.5301311111.581235157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779314ALS-030-Y-8-145.5301311111.581435157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779323ALS-030-Y-8-14H5.5301311111.581435157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779332ALS-030-Y-8-14N5.5301311111.581435157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779341ALS-030-Y-9-95.5301311111.59935157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779357ALS-030-Y-9-9.5255.5301311111.599.52535157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779366ALS-030-Y-9-105.5301311111.591035157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
37779375ALS-030-Y-9-115.5301311111.591135157.5159000.15
3,620
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする