桑名金属工業
マレブル10Kタイプボール弁(ねじ込み・レデューストボア)
仕様
一般用
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-10~230
使用圧力範囲(MPa)
0~1.37
最高使用圧力(MPa)
1.37
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
シートリング:FTシート
口径タイプ
1段レデューストボア
ハンドル色
青
ハンドル形状
レバー式
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38283192
BM10K S2B
15
1/2
¥
14,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283201
BM10K S2B
20
3/4
¥
17,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283217
BM10K S2B
25
1
¥
18,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283226
BM10K S2B
32
1-1/4
¥
26,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283235
BM10K S2B
40
1-1/2
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283244
BM10K S2B
50
2
¥
40,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材