マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)

マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) - 桑名金属工業
種別仕切弁形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38284364M20K FS151/220K
41,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284373M20K FS203/420K
42,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284382M20K FS25120K
51,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284391M20K FS321-1/420K
60,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284407M20K FS401-1/220K
68,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284416M20K FS50220K
84,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする