曜日別特売

ジョイントブーツ S型

ジョイントブーツ S型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。

種類メンテナンス品内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38470722S-6C28115151534クロロプレンゴムCR
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470731S-8C30117171740クロロプレンゴムCR
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470747S-10C34121212145クロロプレンゴムCR
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470756S-12C37125252550クロロプレンゴムCR
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470765S-14C42128282856クロロプレンゴムCR
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470774S-16C48131313165クロロプレンゴムCR
1,390
1,388
1,527(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470783S-18C54136363672クロロプレンゴムCR
1,390
1,388
1,527(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470792S-20C641.541414182クロロプレンゴムCR
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470801S-22C701.546464695クロロプレンゴムCR
1,960
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470817S-25C771.5515151108クロロプレンゴムCR
2,220
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
38470826S-30C861.5565656120クロロプレンゴムCR
3,340
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470835S-35C850.38727272140ナイロンターポリン
5,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
38470844S-40C950.38828282160ナイロンターポリン
5,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
38470853S-45C1050.38909090175ナイロンターポリン
6,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
38470862S-50C1150.38979797190ナイロンターポリン
6,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
38470871S-60C1350.38118118118220ナイロンターポリン
7,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38470835S-35C07082153S-35ブーツS-35C ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07082153ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38470844S-40C07082162S-40ブーツS-40C ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07082162ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38470853S-45C07082171S-45ブーツS-45C ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07082171ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38470862S-50C07082187S-50ブーツS-50C ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07082187ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38470871S-60C07082196S-60ブーツS-60C ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07082196ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする