曜日別特売

フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DS形

フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DS形 - サンエス(昌和発條製作所)フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DS形 - サンエス(昌和発條製作所)

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。
駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。
一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。
潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。

種類フレックスタイプ軸受種類すべり軸受内容量1個
全210種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
許容伝達トルク(N・cm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法DD(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法GG(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容伝達トルク(N・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38481317DS-04MM-0.5R-8-4-16171038M側:10 F側:-500R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
10,800
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481326DS-04MM-1R-8-4-16171038M側:10 F側:-1000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481335DS-04MM-1.5R-8-4-16171038M側:10 F側:-1500R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
14,300
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481344DS-04MM-2R-8-4-16171038M側:10 F側:-2000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
15,800
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481353DS-04MM-3R-8-4-16171038M側:10 F側:-3000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
20,100
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481362DS-04MM-4R-8-4-16171038M側:10 F側:-4000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
24,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481371DS-04MM-5R-8-4-16171038M側:10 F側:-5000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
28,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481387DS-06MM-0.5R-10-6-22211251M側:12 F側:-500R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38481396DS-06MM-1R-10-6-22211251M側:12 F側:-1000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
18,600
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481405DS-06MM-1.5R-10-6-22211251M側:12 F側:-1500R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
21,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481414DS-06MM-2R-10-6-22211251M側:12 F側:-2000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
23,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481423DS-06MM-3R-10-6-22211251M側:12 F側:-3000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
30,100
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481432DS-06MM-4R-10-6-22211251M側:12 F側:-4000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
36,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481441DS-06MM-5R-10-6-22211251M側:12 F側:-5000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
42,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481457DS-08MM-0.5R-14-8-28261562M側:17 F側:-500R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
30,800
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481466DS-08MM-1R-14-8-28261562M側:17 F側:-1000R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
36,200
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481475DS-08MM-1.5R-14-8-28261562M側:17 F側:-1500R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
41,200
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481484DS-08MM-2R-14-8-28261562M側:17 F側:-2000R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
46,500
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481493DS-08MM-3R-14-8-28261562M側:17 F側:-3000R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
59,400
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481502DS-08MM-4R-14-8-28261562M側:17 F側:-4000R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
72,300
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481511DS-08MM-5R-14-8-28261562M側:17 F側:-5000R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
85,100
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481527DS-10MM-0.5R-16-10-32291874M側:19 F側:-500R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
41,800
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481536DS-10MM-1R-16-10-32291874M側:19 F側:-1000R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
49,400
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481545DS-10MM-1.5R-16-10-32291874M側:19 F側:-1500R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
57,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481554DS-10MM-2R-16-10-32291874M側:19 F側:-2000R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
64,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481563DS-10MM-3R-16-10-32291874M側:19 F側:-3000R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
83,500
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481572DS-10MM-4R-16-10-32291874M側:19 F側:-4000R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
103,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481581DS-10MM-5R-16-10-32291874M側:19 F側:-5000R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
122,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481597DS-13MM-0.5R-20-12-35362494M側:23 F側:-500R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
66,800
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481606DS-13MM-1R-20-12-35362494M側:23 F側:-1000R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
75,900
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481615DS-13MM-1.5R-20-12-35362494M側:23 F側:-1500R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
85,100
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481624DS-13MM-2R-20-12-35362494M側:23 F側:-2000R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
94,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481633DS-13MM-3R-20-12-35362494M側:23 F側:-3000R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
117,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481642DS-13MM-4R-20-12-35362494M側:23 F側:-4000R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
140,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481651DS-13MM-5R-20-12-35362494M側:23 F側:-5000R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
163,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481667DS-04MF-0.5R168441216171038M側:10 F側:18500R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481676DS-04MF-1R168441216171038M側:10 F側:181000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
13,900
13,880
15,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481685DS-04MF-1.5R168441216171038M側:10 F側:181500R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
15,700
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481694DS-04MF-2R168441216171038M側:10 F側:182000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
17,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481703DS-04MF-3R168441216171038M側:10 F側:183000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
21,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481712DS-04MF-4R168441216171038M側:10 F側:184000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
25,700
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481721DS-04MF-5R168441216171038M側:10 F側:185000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
30,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481737DS-06MF-0.5R2010561522211251M側:12 F側:22500R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
17,400
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481746DS-06MF-1R2010561522211251M側:12 F側:221000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
20,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481755DS-06MF-1.5R2010561522211251M側:12 F側:221500R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
22,800
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481764DS-06MF-2R2010561522211251M側:12 F側:222000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
25,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481773DS-06MF-3R2010561522211251M側:12 F側:223000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
31,700
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481782DS-06MF-4R2010561522211251M側:12 F側:224000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
38,200
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481791DS-06MF-5R2010561522211251M側:12 F側:225000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
44,600
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38481807DS-08MF-0.5R2814782028261562M側:17 F側:31500R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
32,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする