フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
CE05シリーズ ガスケット
材質
シリコンゴム
色
黒
厚さt(mm)
1.6(±0.15)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
シェルサイズ
選択してください
10SL
14S
18
20
22
24
32
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シェルサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38563472
CE05-10SLRGS
10SL
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38563481
CE05-14SRGS
14S
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
92日以内出荷
返品不可
38563497
CE05-18RGS
18
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
16日以内出荷
返品不可
38563506
CE05-20RGS
20
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38563515
CE05-22RGS
22
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38563533
CE05-32RGS
32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
102日以内出荷
返品不可
38563524
CE05-24RGS
24
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください